Nuotėkio paieškos purškalas Eco Leak Finder (nuotėkio ieškiklis), Talpa: 500ml

Prekės Nr.: 083086 500
Kaina už vieną 1 vnt. (24,84 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    12,42 € / 1 vnt.
    (24,84 € / 1 Litre)
  • Nuo 12 vnt.
    10,35 € / 1 vnt.
    (20,70 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 611 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Eco Leak Finder
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS 07 - pavojingas sveikatai
Spalva žalios spalvos; raudona; baltas
Turinys atskira dalis
Užpildymo kiekis 500 ml
Modelis purškalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083086 500
EAN / GTIN 5412386034596
Gamintojo numeris 10732-AI
Gamintojas / atsakingas asmuo CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Germany, www.crcind.com

Aprašymas

Modelis:

DVGW patikrintas nuotėkio paieškos purškalas beveik visų dujų tipų, suslėgto oro ir deguonies sistemoms. Skystis vandens pagrindu nuotėkio vietoje sudaro gerai matomą putų burbulą. DIN EN 14291. Klasifikavimas NSF® P1.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.