Gewindeschneider bis M10 720938

Artikel-Nr.: 075550 720938
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verpackung: Transportkoffer

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
Herstellerbezeichnung GWP 10
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 450 W
maximale Drehzahl 0 min-1 - 450 min-1
Werkzeugaufnahme B12
maximaler Gewindebohr-⌀ in Stahl M10
Gewicht 1,6 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
Produktart Gewindeschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 075550 720938
EAN / GTIN 4014586881256
Herstellernummer 72093860000

Beschreibung

Ausführung:

  • Elektronische Drehzahlregelung für gefühlvolles Ansetzen.
  • Kraftvoller Durchzug zur zuverlässigen Aufgabenbewältigung.
  • Integriertes Wendegetriebe mit Schnellrücklauf.
  • FEIN Sensitiv-Griff für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten.
  • Integralschalter für komfortable Bedienung.
Netzgerät 220V.

Lieferumfang:

Ohne Bohrfutter. Inklusive Zusatzhandgriff. Zum Arbeiten ist ein Zangenfutter (Nr. 075580 Gr. 063012) bzw. ein Backenfutter (Nr. 075580 Gr. 019009) notwendig.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Das könnte Sie auch interessieren