{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HyFlex® | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Inhalt | 1 | |
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich | |
EN 388 | 4121A | |
Trägermaterial | Nylon Spandex | |
Beschichtung | Nitrilschaum | |
Beschichtungsvariante | Handinnenfläche | |
Anwendungsbereich | Präzision | |
Länge | 219 mm | |
Farbe | schwarz / blau | |
Handschuhgröße | 7 | |
Gewicht | 20,4 g | |
Stricktechnologie | 18G | |
Verwendung | mehrweg | |
Schutz-Kategorie | Kategorie II | |
Handschuh-Art | Mehrzweckhandschuhe | |
Material | Nitrilschaum | |
Schnittschutzklasse | A | |
Produktart | Mehrzweckhandschuhe |
Artikelnummer | 094356 7 | |
EAN / GTIN | 10076490449992 | |
Herstellernummer | 11-816/7 |