Härteprüfmaschine Rockwell FENIX, Typ: 200AR

Artikel-Nr.: 495071 200AR
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung 1 HR
Anzeige Analoge Messuhr
Prüfverfahren Rockwell
Energieversorgung Netzbetrieben
Rockwell Skalen A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Bedienung manuell
Hauptlast Prüfkraft 60, 100, 150 kg
Vorlast Prüfkraft 10 kg
maximale Probenbreite 150 mm
maximale Probenhöhe 260 mm
Stromversorgung 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Länge 550 mm
Breite 270 mm
Höhe 765 mm
Gewicht 122 kg
Produktart Härteprüfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495071 200AR
EAN / GTIN 2050001957252

Beschreibung

Ausführung:

Rockwell-Härteprüfmaschine mit sehr guter Präzision. Steifer Maschinenrahmen auch für rauen Werkstatt-Einsatz.
Aufbringung der Prüflast per Gewichtsbelastungssystem. Keine Stromversorgung nötig.

Norm:

DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18

Lieferumfang:

Härtevergleichplatte HRC mit Raster.
Betriebsbereite Basisausstattung: Rockwellkegel 120°, Auflagetisch plan ⌀ = 60 mm. Inklusive Versandverpackung.

Hinweis:

Lieferung wird separat berechnet. Bezüglich der Kalibrierung der notwendigen Laststufen und Verfahren, wenden Sie sich an Ihren Fachberater. Weiteres Zubehör wie Prismenauflagen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb