Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell FENIX, Typ: 200AR

Artiklové číslo: 495071 200AR
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 100 V; 240 V
Jmenovitý proud 3 A
Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Zásobování energií Síťový provoz
Kontrolní postup Rockwell
Stupnice Rockwell A; B; C; D; E; F; G; H; K; L; M; P; R; S; V
Předběžné zkušební zatížení 10 kg
Hlavní zatížení – zkušební síla 100 kg; 150 kg; 60 kg
Šířka vzorku max. 150 mm
Výška vzorku max. 260 mm
Obsluha ruční
Ukazatel 1 HR
Druh produktu přístroj pro měření tvrdosti
Celková délka 550 mm
Šířka celkem 270 mm
Výška celková 765 mm
Hmotnost 122 kg
Norma DIN EN ISO 6508
S displejem ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 495071 200AR
EAN / GTIN 2050001957252
Výrobce/odpovědná osoba INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Popis

Provedení:

Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell s velmi dobrou přesností. Tuhý rám stroje i pro drsné dílenské použití.
Aplikace zkušebního zatížení zatěžovacím systémem Není potřebné napájení el. proudem.

Norma:

DIN EN ISO 6508 a ASTM E-18

Rozsah dodávky:

Deska pro porovnání tvrdosti HRC s rastrem.
Základní výbava připravená k provozu: Kužel Rockwell 120°, úložný stůl rovný ⌀ = 60 mm. Včetně přepravních obalů.

Poznámka:

Dodávka bude účtována samostatně. Kalibraci potřebných zátěžových stupňů a metod konzultujte se svým odborným poradcem. Další příslušenství, jako jsou prizmatické opěrné plochy, na vyžádání.