Duromètre Rockwell FENIX 200AR

Réf.: 495071 200AR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 1 HR
Affichage Comparateur analogique
Méthode de contrôle Rockwell
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Echelles Rockwell A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Utilisation manuel
Charge d'essai principale 60, 100, 150 kg
Pré-charge d'essai 10 kg
Largeur de sonde max. 150 mm
Hauteur de sonde max. 260 mm
Alimentation 100 − 240 V / 50-60 Hz / 3A
Longueur 550 mm
Largeur 270 mm
Hauteur 765 mm
Poids 122 kg
Type de produit Duromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 495071 200AR
EAN / GTIN 2050001957252

Description

Exécution:

Duromètre Rockwell présentant une excellente précision. Châssis de la machine rigide, même pour une utilisation difficile en atelier.
Mise en charge d'essai par le système de charge de poids. Aucune alimentation électrique nécessaire.

Norme:

DIN EN ISO 6508 et ASTM E-18

Livraison:

Etalon de dureté HRC avec grille.
Equipement de base prêt à l’emploi: cône Rockwell 120°, table de bossage plane ⌀ = 60 mm. Avec emballage d’expédition.

Remarque(s):

Livraison facturée séparément. Contactez votre conseiller spécialisé pour l’étalonnage des niveaux de charge et des procédés nécessaires. Autres accessoires, tels que supports prismatiques, disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript