Schneidmatte, Typ: DINA1

Artikel-Nr.: 842210 DINA1
(113,54 € / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 870 mm
Breite 620 mm
Höhe 3 mm
Aufdruck DIN A1
Produktart Schneidunterlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 842210 DINA1
EAN / GTIN 4002632800733
Herstellernummer 300106

Beschreibung

Ausführung:

In fünf verschiedenen Größen, zum Unterlegen bei Schnitten aller Art.
  • Bestehend aus einem festen Kern und zwei widerstandsfähigen Außenflächen.
  • Selbstheilend: Außenflächen ziehen sich nach dem Schnitt sofort wieder zusammen.
Rasteraufdruck in cm (Vorderseite) und Inch (Rückseite). Typ-Bezeichnung bezieht sich auf die Größe des Aufdrucks.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb