Frässtift fein Zahnung P - Kunststoff, HM, Typ: AS0625

Artikel-Nr.: 547330 AS0625
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schaft-⌀: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Zahnung P
Zahnung Kurzzeichen P
Zahnungsart Kunststoff
Zahnungsfeinheitsgrad fein
Schneidstoff HM
Stirnflächenausprägung Zweischneidenstirnverzahnung
Kopf-⌀ 6 mm
Kopflänge 25 mm
Gesamtlänge 64 mm
Schaft-⌀ 6 mm
Produktart Frässtift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 547330 AS0625
EAN / GTIN 4045197973177
Herstellernummer 547330 AS0625

Anwendertabelle

Kunststoff, GFK
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidengeometrie ideal für harte CFK/GFK mit Faseranteil > 40 %.
Die spezielle Zahngeometrie sorgt für reduzierte Schnittkräfte und vermeidet Faserausfransungen. Form Zylinder (ZYA).

Verwendung:

Besäumen, Umrissfräsen und Entgraten von (v. a. faserverstärkten) Kunststoffen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb