Fresa rotativa fina Dentado P - plástico, HM, Tipo: AS0625

N.º do artigo: 547330 AS0625
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • ⌀ da haste: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado P
Abreviatura do dentado P
Tipo de dentado Plástico
Grau de finura do dentado fino
Material de corte HM
Impressão em face frontal Dentado frontal de dois gumes
⌀ da cabeça 6 mm
Comprimento da cabeça 25 mm
Comprimento total 64 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Identificação e classificação

Número do artigo 547330 AS0625
EAN/GTIN 4045197973177
Número do fabricante 547330 AS0625
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plástico, GFK
 

Descrição

Versão:

A geometria especial dos dentes garante forças de corte reduzidas e evita que as fibras desfiem. Forma cilíndrica (ZYA).
Geometria de corte ideal para PRFC/PRFV duro com teor de fibra > 40%.

Vantagem:

Rebordear, fresar os contornos e rebarbar plásticos (em particular, plásticos reforçados com fibras).