6-kant-Schraubendreher, mit Quergriff, Sechskant: 3mm

Artikel-Nr.: 627485 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3 mm
Klingenlänge 150 mm
ganze Länge 175 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627485 3
EAN / GTIN 4045197950970
Herstellernummer 627485 3

Beschreibung

Ausführung:

Komfortabler Mehrkomponenten-Quergriff aus Kunststoff. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit Seitenantrieb.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb