KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte TNGA 160404, Keramik (0°), Anwendungsbereich HART

Artikel-Nr.: 255842 HART
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anwendungsbereich HART
ISO-Code Wendeschneidplatte TNGA 160404
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PT600M
Schneidstoff Keramik
Schnittbedingung kontinuierlich
Verfasung S02025
Schnitttiefe ap 0,1 mm - 0,9 mm
Vorschub f 0,1 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 200 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 255842 HART
EAN / GTIN 4960664546343
Herstellernummer TCV06601

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
200
Stahl < 60 HRC
H
160
Stahl < 67 HRC
H
140
kontinuierlich
 
trocken
 
Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
GG(G)
K

Beschreibung

Ausführung:

MEGACOAT-beschichtete Keramik-Wendeplatten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb