• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

GARANT Eco-Klemmdrehhalter MTJNL 93°, für Wendeschneidplatten TN.., links, Schaft- / Plattengröße 25/16 mm

Artikel-Nr.: 251403 25/16
Rabatt
253,76 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftgröße 25 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter MTJNR/L 2525X16
passende Wendeschneidplatte TN.. 1604..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 32 mm
Gesamtlänge L 103,5 mm
Schrauben-Set 259023 1
Unterlegplatte 259031 31
Spannpratze 259038 1
Stift 259049 1
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251403 25/16
EAN / GTIN 4045197657084

Beschreibung

Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 317900319886 möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Eco" Alle ansehen