SEKN 1203 AFTN ST900

Codice art.: 213922 ST900
Sconto
13,54 €
Prezzo valido fino al 26 mag 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.158 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SEKN 1203 AFTN
Modello ST900
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,19 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,18 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213922 ST900
EAN / GTIN 4045197553850

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
260
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max = 3,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello