SEKN 1203 AFTN ST900

Tuote nro.: 213922 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,97 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
9 078 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SEKN 1203 AFTN
tyyppi ST900
Laji HB7525
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,19 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213922 ST900
EAN / GTIN 4045197553850

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet