SEKN 1203 AFTN ST900

Art-nr: 213922 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    164,97  SEK / st.
  • Från 10st.
    137,55  SEK / st.
på begäran
I lager
9 078 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SEKN 1203 AFTN
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,19 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213922 ST900
EAN/GTIN 4045197553850

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare