Druckluft-Exzenterschleifer, Typ: G2438-65C

Artikel-Nr.: 079655 G2438-65C
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Druckluftbetrieben
Herstellerbezeichnung G2438-6.5C
maximale Drehzahl 12.000 min-1
maximaler Luftbedarf 540 l/min
Schleifteller-⌀ 150 mm
Typ der Absaugung Extern
Hub 5 mm
Gewicht 0,9 kg
Arbeitsgeräusch 85 dB(A)
maximale Vibration nach EN 8,7 m/s2
Produktart Exzenterschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 079655 G2438-65C
EAN / GTIN 7322590012755
Herstellernummer 8423031325

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarke Exzenter-Schleifer mit Urethan-Klettschleifteller. Komfortable Anwendung durch Composite-Gehäuse mit geringem Gewicht und ergonomischer Handauflage. Robuster, laufruhiger und schwingungsarmer Druckluftantrieb mit Stahl-Zylinder, niedriger Geräuschpegel.
Für den Grob- und Zwischenschliff mit 5 mm Hub. Anschluss für externe Absaugung.

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.

Hinweis:

Klettschleifscheiben siehe Nr. 567775 oder 567901.
Klettschleifteller DynaMaze für Nr. 079655 und Nr. 079656 Gr. X61V und Gr. 58436 finden Sie unter Nr. 567872 Gr. 150.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb