{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | CB7010 | |
Schneidstoff | Cermet | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanbrecher | SM | |
Toleranz | M | |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 240 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 70 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 260458 CB7010 | |
EAN / GTIN | 4045197669483 | |
Herstellernummer | 260458 CB7010 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für mittlere Bearbeitung, Sorte CB7010
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 036 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
691 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T302 | CCMT 09T302 |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | Schrupp-Schlichten |
Schnitttiefe ap | 0,2 mm - 2 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Sorte | CB7010 | CB7010 |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 90 m/min - 240 m/min | 90 m/min - 240 m/min |
Toleranz | M | M |