{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | CCMT09T302 | |
| Sorte | CB7010 | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Eckenradius R | 0,2 mm | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Toleranzklasse | M | |
| Ausführung Spanbrecher | SM | |
| Herstellerbezeichnung | CC.T 09T302 | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 9 mm | |
| Höhe Schneidkante | 3,97 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| Eckenwinkel | 80 Grad | |
| Spanwinkel | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | CCMT 09T302 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,4 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 4 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,15 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 3,25 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 90 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 240 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 70 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 180 m/min | |
| Vorschub pro Zahn min. fz | 0,1 mm/U | |
| Vorschub pro Zahn max. fz | 0,3 mm/U | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | P10 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | CB7035 | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P); rostfreier Stahl (M) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 350 g |
| Artikelnummer | 260148 CB7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197667823 | |
| Herstellernummer | 260148 CB7010 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |