Gewindeschneidapparat für Schnellwechseleinsätze, Typ: M3-12

Artikel-Nr.: 333600 M3-12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidbereich M3 - M12
⌀-Bereich der 1. Spannzangen 3,5 mm - 6,5 mm
⌀-Bereich der 2. Spannzangen 6,5 mm - 10 mm
maximale Drehzahl im Vorlauf 1.100 min-1
automatische Hublänge 15 mm
ganze Länge 176 mm
Gehäuse-⌀ 70 mm
Konusschaft-Aufnahme DIN 238 B 16
Gewicht 1,7 kg
Produktart Gewindeschneidapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 333600 M3-12
EAN / GTIN 4045197312716
Herstellernummer EDM-R 312CR 3132-2516

Beschreibung

Ausführung:

  • Für Maschinen mit nur einer Drehrichtung.
  • Einstellbare Sicherheits-Rutschkupplung, schützt den Gewindebohrer vor Bruch.
  • Längenausgleich auf Zug- und Druck, gleicht die Differenz zwischen Maschinenvorschub und Gewindesteigung aus.
  • Automatischer Vorschub garantiert lehrenhaltige Gewinde.
  • Automatischer Schnellrücklauf 1,6 : 1.
  • Rechtslauf, sowie auch Linkslauf ohne Umstellung möglich.
  • Einsatz von Rubber-Flex-Spannzangen oder Schnellwechseleinsätzen.
  • Kurze Anschnittfederung, erlaubt das Entspanen ohne das Gewinde zu zerschneiden.

Verwendung:

  • Aufnahme in einer rotierenden Spindel.
  • Schneiden von genau lehrenhaltigen Gewinden.
  • Ohne vorherige Umstellung für Links- oder Rechtsgewinde, für Sackloch und Durchgangsloch zu verwenden.

Lieferumfang:

Inklusive Haltearm und bei Nr. 333500 auch 2 Mehrbereichsspannzangen (Rubber-Flex), 2 Gabelschlüssel und 1 Schraubendreher für Innensechskant entsprechend dem Apparat!

Sonderzubehör:

Schnellwechseleinsätze Nr. 335420335640.
Ersatzspannvorrichtung Nr, 333630 (siehe Ersatzteilliste).

Hinweis:

Passende Konusschäfte Nr. 342500; 342600.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb