{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d1 | d2 | d3 | d4 | m | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00542 152493
|
F00542 152493 | 3 mm | 2,8 mm | 2,7 mm | 7 mm | 0,5 mm | 0,4 mm |
100 Stück
|
11,41 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279031
|
F00542 279031 | 4 mm | 3,8 mm | 3,7 mm | 8,6 mm | 0,5 mm | 0,4 mm |
100 Stück
|
9,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279032
|
F00542 279032 | 5 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 10,3 mm | 0,7 mm | 0,6 mm |
100 Stück
|
10,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279033
|
F00542 279033 | 6 mm | 5,7 mm | 5,6 mm | 11,7 mm | 0,8 mm | 0,7 mm |
100 Stück
|
8,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279034
|
F00542 279034 | 7 mm | 6,7 mm | 6,5 mm | 13,5 mm | 0,9 mm | 0,8 mm |
100 Stück
|
10,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 114920
|
F00542 114920 | 8 mm | 7,6 mm | 7,4 mm | 14,7 mm | 0,9 mm | 0,8 mm |
100 Stück
|
11,64 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 152495
|
F00542 152495 | 9 mm | 8,6 mm | 8,4 mm | 16 mm | 1,1 mm | 1 mm |
100 Stück
|
16,48 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279035
|
F00542 279035 | 10 mm | 9,6 mm | 9,3 mm | 17 mm | 1,1 mm | 1 mm |
100 Stück
|
14,65 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279036
|
F00542 279036 | 11 mm | 10,5 mm | 10,2 mm | 18 mm | 1,1 mm | 1 mm |
100 Stück
|
17,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279037
|
F00542 279037 | 12 mm | 11,5 mm | 11 mm | 19 mm | 1,1 mm | 1 mm |
100 Stück
|
15,50 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 152496
|
F00542 152496 | 13 mm | 12,4 mm | 11,9 mm | 20,2 mm | 1,1 mm | 1 mm |
100 Stück
|
21,51 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279038
|
F00542 279038 | 14 mm | 13,4 mm | 12,9 mm | 21,4 mm | 1,1 mm | 1 mm |
100 Stück
|
22,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279039
|
F00542 279039 | 15 mm | 14,3 mm | 13,8 mm | 22,6 mm | 1,1 mm | 1 mm |
100 Stück
|
22,35 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 114930
|
F00542 114930 | 16 mm | 15,2 mm | 14,7 mm | 23,8 mm | 1,1 mm | 1 mm |
100 Stück
|
22,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 145445
|
F00542 145445 | 17 mm | 16,2 mm | 15,7 mm | 25 mm | 1,1 mm | 1 mm |
100 Stück
|
27,78 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279041
|
F00542 279041 | 18 mm | 17 mm | 16,5 mm | 26,2 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
35,30 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 152497
|
F00542 152497 | 19 mm | 18 mm | 17,5 mm | 27,2 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
42,43 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 114933
|
F00542 114933 | 20 mm | 19 mm | 18,5 mm | 28,4 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
38,89 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 152498
|
F00542 152498 | 21 mm | 20 mm | 19,5 mm | 29,6 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
48,83 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279043
|
F00542 279043 | 22 mm | 21 mm | 20,5 mm | 30,8 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
48,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 152500
|
F00542 152500 | 23 mm | 22 mm | 21,5 mm | 32,6 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
59,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 289425
|
F00542 289425 | 24 mm | 22,9 mm | 22,2 mm | 33,2 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
59,88 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279044
|
F00542 279044 | 25 mm | 23,9 mm | 23,2 mm | 34,2 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
56,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 145447
|
F00542 145447 | 26 mm | 24,9 mm | 24,2 mm | 35,5 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
75,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 152502
|
F00542 152502 | 27 mm | 25,6 mm | 24,9 mm | 37,2 mm | 1,3 mm | 1,2 mm |
100 Stück
|
90,14 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279045
|
F00542 279045 | 28 mm | 26,6 mm | 25,9 mm | 37,9 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
100 Stück
|
91,59 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 152503
|
F00542 152503 | 29 mm | 27,6 mm | 26,9 mm | 39,1 mm | 1,65 mm | 1,5 mm |
100 Stück
|
134,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279046
|
F00542 279046 | 30 mm | 28,6 mm | 27,9 mm | 40,5 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
100 Stück
|
91,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 279047
|
F00542 279047 | 32 mm | 30,3 mm | 29,6 mm | 43 mm | 1,6 mm | 1,5 mm |
100 Stück
|
118,98 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00542 152505
|
F00542 152505 | 34 mm | 32,3 mm | 31,5 mm | 45,4 mm | 1,65 mm | 1,5 mm |
100 Stück
|
142,14 €
|