{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Wellendurchmesser d1 | 12 mm | |
| Einstichdurchmesser d2 | 11,5 mm | |
| Ringdurchmesser ungespannt d3 | 11 mm | |
| Freiraumdurchmesser d4 | 19 mm | |
| Einstichbreite m | 1,1 mm | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Sicherungsring | |
| Stärke s | 1 mm | |
| Norm | DIN 471 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00542 279037 | |
| EAN / GTIN | 4043377039576 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |