{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Wellendurchmesser d1 | 5 mm | |
| Einstichdurchmesser d2 | 4,8 mm | |
| Ringdurchmesser ungespannt d3 | 4,7 mm | |
| Freiraumdurchmesser d4 | 10,3 mm | |
| Einstichbreite m | 0,7 mm | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Sicherungsring | |
| Stärke s | 0,6 mm | |
| Norm | DIN 471 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00542 279032 | |
| EAN / GTIN | 4043377039897 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |