{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Wellendurchmesser | 10 mm | |
| Edelstahlsorte | C1 | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Sicherungsring | |
| Durchmesser außen d2 | 17 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 9,6 mm | |
| Stärke s | 1 mm | |
| Norm | DIN 471 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00542 279035 | |
| EAN / GTIN | 4043377039521 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |