{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Wellendurchmesser | 4 mm | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Sicherungsring | |
| Durchmesser außen d2 | 8,6 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 3,8 mm | |
| Stärke s | 0,4 mm | |
| Norm | DIN 471 | |
| Material | Edelstahl |
| Artikelnummer | F00542 279031 | |
| EAN / GTIN | 4043377039842 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland |