{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | d1 | für Gewindegröße | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00517 112191
|
F00517 112191 | 5 mm | 2,2 mm | M2 | 0,3 mm |
100 Stück
|
3,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131113
|
F00517 2131113 | 6 mm | 2,5 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
3,30 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112236
|
F00517 112236 | 6 mm | 2,7 mm | M2,5 | 0,5 mm |
100 Stück
|
3,91 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131112
|
F00517 2131112 | 7 mm | 2,8 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
4,27 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112196
|
F00517 112196 | 7 mm | 3,2 mm | M3 | 0,5 mm |
100 Stück
|
1,91 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112203
|
F00517 112203 | 9 mm | 4,3 mm | M4 | 0,8 mm |
100 Stück
|
2,68 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112210
|
F00517 112210 | 10 mm | 5,3 mm | M5 | 1 mm |
100 Stück
|
2,94 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112215
|
F00517 112215 | 12 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 Stück
|
7,67 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112220
|
F00517 112220 | 16 mm | 8,4 mm | M8 | 1,6 mm |
100 Stück
|
9,99 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112225
|
F00517 112225 | 20 mm | 10,5 mm | M10 | 2 mm |
100 Stück
|
21,94 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112230
|
F00517 112230 | 24 mm | 13 mm | M12 | 2,5 mm |
100 Stück
|
40,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 625877
|
F00517 625877 | 28 mm | 15 mm | M14 | 2,5 mm |
100 Stück
|
68,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112233
|
F00517 112233 | 30 mm | 17 mm | M16 | 3 mm |
100 Stück
|
65,10 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131111
|
F00517 2131111 | 34 mm | 19 mm | M18 | 3 mm |
100 Stück
|
106,09 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 112234
|
F00517 112234 | 37 mm | 21 mm | M20 | 3 mm |
100 Stück
|
97,85 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131110
|
F00517 2131110 | 39 mm | 23 mm | M22 | 3 mm |
100 Stück
|
209,09 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131109
|
F00517 2131109 | 44 mm | 25 mm | M24 | 4 mm |
100 Stück
|
242,05 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131108
|
F00517 2131108 | 50 mm | 28 mm | M27 | 4 mm |
100 Stück
|
331,66 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 575613
|
F00517 575613 | 56 mm | 31 mm | M30 | 4 mm |
100 Stück
|
450,11 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131107
|
F00517 2131107 | 60 mm | 33 mm | 5 mm |
100 Stück
|
761,17 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131106
|
F00517 2131106 | 66 mm | 37 mm | M36 | 5 mm |
100 Stück
|
1.105,19 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131105
|
F00517 2131105 | 72 mm | 40 mm | 6 mm |
100 Stück
|
1.384,32 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131104
|
F00517 2131104 | 78 mm | 43 mm | M42 | 8 mm |
100 Stück
|
1.743,79 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131103
|
F00517 2131103 | 85 mm | 46 mm | M45 | 8 mm |
100 Stück
|
2.333,98 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00517 2131102
|
F00517 2131102 | 92 mm | 50 mm | M48 | 9 mm |
100 Stück
|
2.759,37 €
|