Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A / ISO 7089-Messing 33

Artikel-Nr.: F00517 2131107
Neuheit
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche blank
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2 60 mm
Durchmesser innen min. d1 33 mm
Stärke s 5 mm
Norm DIN 125 (zurückgezogen); DIN EN ISO 7089; SN 213904
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00517 2131107
EAN / GTIN 4043952049570
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb