{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Größe Schrauben | M42 | |
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Unterlegscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 78 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 43 mm | |
| für Gewindegröße | M42 | |
| Stärke s | 8 mm | |
| Norm | DIN 125 (zurückgezogen); DIN EN ISO 7089; SN 213904 | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | F00517 2131104 | |
| EAN / GTIN | 4043952049600 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |