Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A / ISO 7089-Messing 2,7

Artikel-Nr.: F00517 112236
Neuheit
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A / ISO 7089-Messing 2,7
Oberfläche
blank
Produktart
Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2
6 mm
Durchmesser innen min. d1
2,7 mm
für Gewindegröße
M2,5
Stärke s
0,5 mm
Norm
DIN 125 A; ISO 7089; SN 213904
Material
Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00517 112236
EAN / GTIN 4043952049402
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit