{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | blank | |
| Produktart | Unterlegscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 85 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 46 mm | |
| für Gewindegröße | M45 | |
| Stärke s | 8 mm | |
| Norm | DIN 125 (zurückgezogen); DIN EN ISO 7089; SN 213904 | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | F00517 2131103 | |
| EAN / GTIN | 4043952049617 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |