{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | d2 | d1 | für Gewindegröße | s | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00503 285405
|
F00503 285405 | 5 mm | 2,2 mm | M2 | 0,3 mm |
100 Stück
|
0,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 153043
|
F00503 153043 | 6 mm | 2,5 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,99 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00503 285406
|
F00503 285406 | 7 mm | 2,8 mm | M2,6 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,60 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 285407
|
F00503 285407 | 7 mm | 3,2 mm | M3 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,36 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112083
|
F00503 112083 | 8 mm | 3,7 mm | M3,5 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,78 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 111955
|
F00503 111955 | 9 mm | 4,3 mm | M4 | 0,8 mm |
100 Stück
|
0,63 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 111969
|
F00503 111969 | 10 mm | 5,3 mm | M5 | 1 mm |
100 Stück
|
0,52 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 106373
|
F00503 106373 | 12 mm | 6,4 mm | M6 | 1,6 mm |
100 Stück
|
0,81 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 111982
|
F00503 111982 | 14 mm | 7,4 mm | M7 | 1,6 mm |
100 Stück
|
1,96 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 111988
|
F00503 111988 | 16 mm | 8,4 mm | M8 | 1,6 mm |
100 Stück
|
1,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112002
|
F00503 112002 | 20 mm | 10,5 mm | M10 | 2 mm |
100 Stück
|
2,34 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112015
|
F00503 112015 | 24 mm | 13 mm | M12 | 2,5 mm |
100 Stück
|
4,12 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 285414
|
F00503 285414 | 28 mm | 15 mm | M24 | 2,5 mm |
100 Stück
|
5,86 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112030
|
F00503 112030 | 30 mm | 17 mm | M16 | 3 mm |
100 Stück
|
10,49 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112041
|
F00503 112041 | 34 mm | 19 mm | M18 | 3 mm |
100 Stück
|
13,53 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112046
|
F00503 112046 | 37 mm | 21 mm | M20 | 3 mm |
100 Stück
|
10,84 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 2133255
|
F00503 2133255 | 5 mm | 2,2 mm | M2 | 0,3 mm |
100 Stück
|
1,80 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112054
|
F00503 112054 | 39 mm | 23 mm | M22 | 3 mm |
100 Stück
|
11,81 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112066
|
F00503 112066 | 6 mm | 2,7 mm | M2,5 | 0,5 mm |
100 Stück
|
0,69 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 2133256
|
F00503 2133256 | 6 mm | 2,5 mm | 0,5 mm |
100 Stück
|
2,06 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112060
|
F00503 112060 | 44 mm | 25 mm | M24 | 4 mm |
100 Stück
|
20,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 2133257
|
F00503 2133257 | 6 mm | 2,7 mm | M2,5 | 0,5 mm |
100 Stück
|
2,11 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112071
|
F00503 112071 | 50 mm | 28 mm | M27 | 4 mm |
100 Stück
|
30,82 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112075
|
F00503 112075 | 56 mm | 31 mm | M30 | 4 mm |
100 Stück
|
36,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 111940
|
F00503 111940 | 7 mm | 3,2 mm | M3 | 0,5 mm |
100 Stück
|
1,70 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112080
|
F00503 112080 | 60 mm | 34 mm | M33 | 5 mm |
100 Stück
|
63,08 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 457006
|
F00503 457006 | 8 mm | 3,7 mm | M3,5 | 0,5 mm |
100 Stück
|
2,21 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 112089
|
F00503 112089 | 72 mm | 40 mm | 6 mm |
100 Stück
|
108,62 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00503 335326
|
F00503 335326 | 78 mm | 43 mm | M42 | 8 mm |
100 Stück
|
128,82 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00503 111956
|
F00503 111956 | 9 mm | 4,3 mm | M4 | 0,8 mm |
100 Stück
|
2,32 €
|