Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 4,3

Artikel-Nr.: F00503 111956
Neuheit
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
400 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche verzinkt
Verfahren Verzinkung galvanisch verzinkt blau passiviert
Härte 140 HV
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2 9 mm
Durchmesser innen min. d1 4,3 mm
für Gewindegröße M4
Stärke s 0,8 mm
Norm DIN 125 A; DIN EN ISO 7089; SN 213904
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00503 111956
EAN / GTIN 4043952047569
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater