Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 2,5

Artikel-Nr.: F00503 153043
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5000 Stück
  • Bestellschritt: 5000 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche verzinkt
Verfahren Verzinkung galvanisch verzinkt blau passiviert
Härte 140 HV
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2 6 mm
Durchmesser innen min. d1 2,5 mm
Stärke s 0,5 mm
Norm DIN 125 A; DIN EN ISO 7089; SN 213904
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00503 153043
EAN / GTIN 4043952047347
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater