{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Oberfläche | verzinkt | |
| Verfahren Verzinkung | galvanisch verzinkt blau passiviert | |
| Härte | 140 HV | |
| Produktart | Unterlegscheibe | |
| Durchmesser außen d2 | 6 mm | |
| Durchmesser innen min. d1 | 2,5 mm | |
| Stärke s | 0,5 mm | |
| Norm | DIN 125 A; DIN EN ISO 7089; SN 213904 | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F00503 2133256 | |
| EAN / GTIN | 4043952047514 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de |