Scheiben ohne Fase DIN 125-1-A-Stahl 140 HV znb 43

Artikel-Nr.: F00503 335326
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Oberfläche verzinkt
Verfahren Verzinkung galvanisch verzinkt blau passiviert
Härte 140 HV
Produktart Unterlegscheibe
Durchmesser außen d2 78 mm
Durchmesser innen min. d1 43 mm
für Gewindegröße M42
Stärke s 8 mm
Norm DIN 125 A; DIN EN ISO 7089; SN 213904
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00503 335326
EAN / GTIN 7610508645752
Hersteller/verantwortliche Person eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater