{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | L | d1 | Antriebsprofil | s | t | Gewindeart | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
F00132 338815
|
F00132 338815 | 3 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119507
|
F00132 119507 | 4 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,67 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119509
|
F00132 119509 | 5 mm | M3 | Innensechskant | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,07 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119511
|
F00132 119511 | 6 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,75 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119513
|
F00132 119513 | 8 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,14 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119515
|
F00132 119515 | 10 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,46 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 144334
|
F00132 144334 | 12 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,58 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119517
|
F00132 119517 | 16 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,99 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 144336
|
F00132 144336 | 20 mm | M3 | Innensechskant | 1,5 mm | 1,2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
8,61 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 338818
|
F00132 338818 | 4 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,42 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119648
|
F00132 119648 | 5 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,77 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119652
|
F00132 119652 | 6 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,55 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119656
|
F00132 119656 | 8 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,85 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119660
|
F00132 119660 | 10 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,33 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119664
|
F00132 119664 | 12 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,63 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119668
|
F00132 119668 | 16 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
3,62 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119672
|
F00132 119672 | 20 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,13 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 144338
|
F00132 144338 | 25 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
8,46 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 144340
|
F00132 144340 | 30 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | 1,5 mm | M |
100 Stück
|
9,28 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119674
|
F00132 119674 | 35 mm | M4 | Innensechskant | 1,5 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
16,83 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00132 139465
|
F00132 139465 | 40 mm | M4 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
16,19 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00132 338823
|
F00132 338823 | 4 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,88 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 2109135
|
F00132 2109135 | 5 mm | M5 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
1,58 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119677
|
F00132 119677 | 6 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,17 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119681
|
F00132 119681 | 8 mm | M5 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,28 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119685
|
F00132 119685 | 10 mm | M5 | Innensechskant | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,45 €
|
|||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119690
|
F00132 119690 | 12 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
2,88 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119694
|
F00132 119694 | 16 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,00 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 2109087
|
F00132 2109087 | 18 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
4,22 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
F00132 119698
|
F00132 119698 | 20 mm | M5 | Innensechskant | 2,5 mm | 2 mm | Metrisches ISO-Regelgewinde |
100 Stück
|
5,19 €
|