Gewindestifte Innensechskant und Zapfen ISO 4028-45H vgs M5x16 mm

Artikel-Nr.: F00132 119694
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
mit Bund nein
Nennlänge L 16 mm
Gewindegröße d1 M5
Linksgewinde nein
Ausführung mit Zapfen
Zapfendurchmesser D4 3,5 mm
Antriebsprofil Innensechskant
Antriebsgröße SW2,5
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 2,5 mm
Oberfläche vergütungsschwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 2 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 16 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00132 119694
EAN / GTIN 4044521361628
Hersteller/verantwortliche Person Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater