Gewindestifte Innensechskant und Zapfen ISO 4028-45H vgs M3x4 mm

Artikel-Nr.: F00132 119507
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
mit Bund nein
Nennlänge L 4 mm
Gewindegröße d1 M3
Linksgewinde nein
Ausführung mit Zapfen
Zapfendurchmesser D4 2 mm
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 1,5 mm
Oberfläche vergütungsschwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Durchgebohrt nein
Norm DIN 915 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4028
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00132 119507
EAN / GTIN 4051426086884
Hersteller/verantwortliche Person F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, Haferweg 1, 22769 HAMBURG, Deutschland, https://www.reyher.de

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater