Gewindestifte Innensechskant und Zapfen ISO 4028-45H vgs M3x5 mm

Artikel-Nr.: F00132 119509
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
mit Bund nein
Nennlänge L 5 mm
Gewindegröße d1 M3
Linksgewinde nein
Ausführung mit Zapfen
Zapfendurchmesser D4 2 mm
Antriebsprofil Innensechskant
Einheit Schlüsselweite metrisch
Oberfläche vergütungsschwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Antriebstiefe t 1,2 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Gewindestift
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 5 mm
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer F00132 119509
EAN / GTIN 7610363429603
Hersteller/verantwortliche Person eurobolt bv, De Immenhorst 12, 7041 KE 'S-HEERENBERG, Niederlande, http://www.eurobolt.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater