{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Gewindestifte Innensechskant und Zapfen ISO 4028-45H vgs M5x12 mm | |
| Schraubenkopf-Form | kein Schraubenkopf vorhanden | |
| Nennlänge L | 12 mm | |
| Gewindegröße d1 | M5 | |
| Ausführung | mit Zapfen | |
| Zapfendurchmesser D4 | 3,5 mm | |
| Zapfenhöhe L4 | 2,5 mm | |
| Antriebsprofil | Innensechskant | |
| Einheit Schlüsselweite | metrisch | |
| Schlüsselweite s | 2,5 mm | |
| Oberfläche | vergütungsschwarz | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Antriebstiefe t | 2 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Gewindestift | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Länge gesamt L2 | 12 mm | |
| Norm | DIN 915 (zurückgezogen); DIN EN ISO 4028 | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | F00132 119690 | |
| EAN / GTIN | 4044521361611 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, Am Königsweg 4, 48599 GRONAU-EPE, Deutschland, http://www.fastbolt.com |