• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A16Q-SVUBR11-20AE

Artikel-Nr.: THC13512
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung A16Q-SVUBR11-20AE
Schneidstoff HC
Auskraglänge 180 mm
Durchmesser Einstich min. 20 mm
Plattengröße 11 mm
Produktart Schneidenträger
Länge 180 mm
Breite 16 mm
Höhe 15 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC13512
EAN / GTIN 4960664585557
Herstellernummer THC13512
L-Nummer L22410 519
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A16Q-SVUBR11-20AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 8 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 9.3 mm
Plattengröße: 11
H (GTC - Schafthöhe): 15 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 16
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 16 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 16 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 20
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 20 mm
Kopflänge (links): 32
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 160
Gesamtlänge (OAL): 180
LF (GTC – Funktionslänge): 180 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 180 mm
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): VBMT110304
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb