Držák soustružnických nástrojů - A16Q-SVUBR11-20AE

Artiklové číslo: THC13512
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce A16Q-SVUBR11-20AE
Řezný materiál HC
Nepodepřená délka 180 mm
Průměr zápichu min. 20 mm
Velikost destiček 11 mm
Druh produktu Nožové držáky
Délka 180 mm
Šířka 16 mm
Výška 15 mm
Druh použití vpravo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THC13512
EAN / GTIN 4960664585557
Číslo výrobce THC13512
L-číslo L22410 519
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák toolholder - A16Q-SVUBR11-20AE

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
CXSC (GTC - Kód stylu výstupu chladicí kapaliny): 1
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. A): 6.35 mm
GAMO (GTC - úhel hráze ortogonální): 8 Degree
HF (GTC - funkční výška): 9.3 mm
Vložte velikost: 11
H (GTC - výška křídla): 15 mm
Průměr dříku (DCON): 16
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 16 mm
WF (GTC - funkční šířka): 16 mm
Minimální průměr vrtáku: 20
DMIN (GTC - minimální průměr vrtání): 20 mm
Délka hlavy (levá): 32
KAPR (GTC - úhel řezné hrany nástroje): 93 Degree
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 160
Celková délka (OAL): 180
LF (GTC - funkční délka): 180 mm
OAL (GTC - celková délka): 180 mm
RUKA (GTC - směr řezání): R
Typ: Right
Materiál: Steel
MIID (GTC - identifikace Master Insert): VBMT110304
Vnitřní chladicí kapalina: Yes