Portaherramientas de torneado - A16Q-SVUBR11-20AE

Número de artículo: THC13512
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante A16Q-SVUBR11-20AE
Material de corte HC
Longitud de alcance 180 mm
Diámetro de penetración mín. 20 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud 180 mm
Anchura 16 mm
Altura 15 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC13512
EAN / GTIN 4960664585557
Número del fabricante THC13512
Número L L22410 519
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A16Q-SVUBR11-20AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.18 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 5 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 8 Degree
HF (GTC - altura funcional): 9.3 mm
Tamaño de inserción: 11
H (GTC - Altura de vástago): 15 mm
Diámetro de vástago (DCON): 16
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 16 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 16 mm
Diámetro mínimo del taladro: 20
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 20 mm
Longitud de la cabeza (LH): 32
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 160
Longitud total (OAL): 180
LF (GTC - longitud funcional): 180 mm
OAL (GTC - Longitud total): 180 mm
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel
MIID (GTC - Master Insert Identificación): VBMT110304
Refrigerante interno: Yes