{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Verschluss | Klettverschluss | |
| Ausführung | zweifinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Trägermaterial | Textil | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv |
| Artikelnummer | PA14BKR | |
| EAN / GTIN | 5036108439164 | |
| Herstellernummer | PA14BKR | |
| L-Nummer | L01840 113739 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |