Dobíjecí LED svítící rukavice (1 pár) Černá 0

Artiklové číslo: PA14BKR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo PA14BKR
EAN / GTIN 5036108439164
Číslo výrobce PA14BKR
L-číslo L01840 113739
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Tyto svítící rukavice jsou ideálním řešením za špatných světelných podmínek.
  • Pomocí LED diod nad palcem a ukazováčkem lze dvojité světlo podle potřeby nasměrovat do různých směrů.
  • Ideální pro profese, které pracují v omezených prezavéorech, jako jsou
  • Š
  • Instalatér, elektrikář nebo mechanik

Charakteristika:

  • LED světla na palci a ukazováčku
  • Nabíjení přes USB
  • Včetně nabíjecího kabelu USB-USB typu C
  • Dodáváno s 2 lithiovými bateriemi 3,7 V 150 mAh
  • Náramek pro bezpečné uchycení
  • Suchý zip pro snadné uzavření
  • IP44 Ochrana proti prachu a vodě
  • univerzální velikost
  • Tento výrobek prodáváme v párech
  • Prezentační prodejní box pro podporu prodeje
  • Certifikace CE
  • Nový model