Guantes luminosos LED recargables (1 par) Negro 0

Número de artículo: PA14BKR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Directiva / etiquetado Identificación CE
Contenido pares 1 par
Color negro
Tipo de producto Guantes
Talla del guante 10
Cierre Cierre por adherencia
Modelo Dos dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Material de base Textil
Características transpirable

Identificación y clasificación

Número de artículo PA14BKR
EAN / GTIN 5036108439164
Número del fabricante PA14BKR
Número L L01840 113739
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Estos guantes luminosos son la solución ideal en condiciones de poca luz.
  • Con LED sobre el pulgar y el índice, las luces dobles se pueden orientar en diferentes direcciones según sea necesario.
  • Ideal para profesiones que trabajan en espacios reducidos, como
  • An
  • Fontanero, electricista o mecánico

Característica:

  • Luces LED en el pulgar y el índice
  • Recargable por USB
  • Incluye cable de carga USB a USB tipo C.
  • Se suministra con 2 pilas de litio de 3,7 V y 150 mAh.
  • Pulsera para un ajuste seguro
  • Cierre por adherencia para un cierre sencillo
  • IP44 Protección contra el polvo y el agua
  • talla única
  • Este producto se vende por pares
  • Caja de venta como soporte de presentación
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo