• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geformte FFP2-Atemschutzmaske mit Ventil (10er-Pack) Weiß 0

Artikel-Nr.: P211WHR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie P211
Herstellerbezeichnung FFP2 Respirator; P211WHR
Verpackung Karton
Güte- und Prüfsiegel keine
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Schutzklasse FFP2
Kopfbandführung Kopfband
Einzelverpackung nein
EX-Bereich nein
Schutzstufe FFP2 NR D
Farbe weiß
Produktart Partikelfiltermasken
Eigenschaften Maske Ventil; einstellbares Kopfband; vorgeformt
Inhalt 10 St.
Unisex-Größe onesize
Norm EN 149
geeignet für EX-Bereich nein
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer P211WHR
EAN / GTIN 5036108444533
Herstellernummer P211WHR
L-Nummer L01840 113289
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erleben Sie ultimativen Komfort und Schutz mit unserer metallfreien FFP2-Atemschutzmaske mit Ventil
  • Dank geringem Atemwiderstand und weichem Nasenpolster ist sie ergonomisch geformt und passt sich den meisten Gesichtsformen an
  • Das verstellbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Abnehmen, während das leistungsstarke Ausatemventil Hitze und Feuchtigkeit im Maskeninneren effizient reduziert
  • Dank der Dolomit-Verstopfungsprüfung für maximalen Atemkomfort ist sie die perfekte Wahl für Ihre Atembedürfnisse

Merkmal:

  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Das abnehmbare Kopfband ermöglicht ein einfaches Entfernen
  • 100 % metallfrei
  • Optionaler Dolomit Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Neues Modell
  • Nicht-magnetisch - nickel- und eisenfrei

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb