Mascarilla protectora FFP2 moldeada con válvula (paquete de 10) Blanco 0

Número de artículo: P211WHR
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie P211
Denominación del fabricante FFP2 Respirator; P211WHR
Embalaje Cartón
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Color blanco

Identificación y clasificación

Número de artículo P211WHR
EAN / GTIN 5036108444533
Número del fabricante P211WHR
Número L L01840 113289
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Disfrute de la máxima comodidad y protección con nuestra mascarilla respiratoria FFP2 sin metal y con válvula.
  • Gracias a su baja resistencia respiratoria y a sus suaves almohadillas nasales, tiene un diseño ergonómico y se adapta a la mayoría de formas faciales.
  • La banda ajustable para la cabeza permite quitársela fácilmente, mientras que la potente válvula de exhalación reduce eficazmente el calor y la humedad en el interior de la mascarilla.
  • Gracias a la prueba de obstrucción de dolomita para una máxima comodidad respiratoria, es la elección perfecta para sus necesidades respiratorias.

Característica:

  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar comodidad cuando se utiliza la máscara en condiciones de calor y humedad.
  • Acolchado de espuma alrededor del puente nasal para mayor comodidad.
  • La diadema extraíble permite retirarla fácilmente.
  • 100 % libre de metales
  • Prueba de cierre opcional Dolomit (D) para una mayor comodidad respiratoria y un rendimiento de filtración más duradero.
  • Caja de venta como soporte de presentación
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo
  • No magnético: sin níquel ni hierro.