Masque respiratoire FFP2 moulé avec valve (lot de 10) Blanc 0

Réf.: P211WHR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série P211
Référence fabricant FFP2 Respirator; P211WHR
Emballage Carton
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur blanc

Identification et classification

Référence article P211WHR
EAN / GTIN 5036108444533
Réf. fabricant P211WHR
Article hors catalogue L01840 113289
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Découvrez un confort et une protection ultimes grâce à notre masque respiratoire FFP2 sans métal et doté d’une valve.
  • Grâce à sa faible résistance respiratoire et à ses coussinets nasaux souples, elle est ergonomique et s’adapte à la plupart des formes de visage.
  • Le serre-tête réglable permet de retirer facilement le masque, tandis que la valve d’expiration performante réduit efficacement la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque.
  • Grâce au test d’obstruction à la dolomite pour un confort respiratoire maximal, c’est le choix idéal pour vos besoins respiratoires.

Caractéristique(s):

  • Valve d’expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir un confort optimal lorsque le masque est utilisé dans des conditions chaudes et humides
  • Rembourrage en mousse autour de l’arête nasale pour plus de confort
  • Le bandeau amovible permet un retrait facile.
  • 100 % sans métal
  • Test de fermeture Dolomite (D) en option pour un plus grand confort respiratoire et une performance de filtration plus durable
  • Boîte de vente comme support de présentation
  • Certification CE
  • CE-CAT III
  • Nouveau modèle
  • Non magnétique - sans nickel ni fer