• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe gekröpft 125x3x22,23 mm A30 PREMIUM Inox

Artikel-Nr.: L50150 105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer L50150 105
EAN / GTIN 9009010415065
Herstellernummer 41506
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Hochleistungswerkzeug zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial aus Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A 30 R- BFX A
  • Abmessung: D x U x H = 125 x 3,0 x 22,23

Vorteil:

  • Die chemische Reinheit des Produkts verhindert Korrosionsbildung, Lochfraß sowie Reduktion der Dauerfestigkeit und führt somit zu besten Ergebnissen auf Edelstahl
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Speziell für rost- und säurebeständige Stähle

Verwendung:

  • 0.75 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für höchste Standzeit und Stabilität

Werkstoff:

  • Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • 0.75 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for maximum lifetime and stability

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial