Tyrolit řezací kotouč s výčnělkem 125 × 3 × 22,23 mm A30 PREMIUM Inox

Artiklové číslo: L50150 105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Katalogové číslo L50150 105
EAN / GTIN 9009010415065
Číslo výrobce 41506
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • PREMIUM

Popis:

PRÉMIOVÝ řezací kotouč pro úhlovou brusku je nástroj, který jste vždy hledali. S obzvláště vysokou chemickou čistotou je tento nůž ideální pro řezání nerezových plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Je navržen tak, aby vydržel dlouhou dobu a zároveň přinášel vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že své projekty s touto čepelí převezmete na další úroveň.

Aplikace:
  • Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu
Výhody:
  • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
  • Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
  • Zejména pro korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli

Doporučujeme:
  • 0,75 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
  • 2,0 až 3,0 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje

Speciální funkce:
  • Ideální pro řezání nerezové oceli
  • Výjimečné řezání
  • Extrémně dlouhá životnost

Charakteristika:

  • Tvar: 42 ROZŘEZANÝ KOTOUČ, OŘÍZNUTÝ, TKANÝ
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A 30 R-BFX A
  • Rozměr (D x u x H): 125 x 3,0 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 3 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Chemická čistota výrobku zabraňuje korozi, důlkové korozi a snížení únavové pevnosti, a proto vede k nejlepším výsledkům u nerezové oceli.
  • Nejkratší pracovní doba díky vynikajícím řezným vlastnostem a nízkému tepelnému namáhání obrobku (nárůst tepla).
  • Zejména pro korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli

Použití:

  • 0,75 až 1,9 mm pro extrémně rychlé řezání a minimální tvorbu otřepů.
  • 2,0 až 3,0 mm pro maximální životnost a stabilitu.

Materiál:

  • z nerezové oceli

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Doporučení:

  • 0.75 to 1.9 mm for fastest cutting and minimum burr formation
  • 2.0 to 3.0 mm for maximum lifetime and stability

Poznámka:

  • Pro zpracování různých druhů nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a plných materiálů.